PHS 16B-3TB27 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-3-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE9TODVNamN3TXpreU1Ua3pNRFUwTG1wd1p3fDZjMjE5MjdjYjc2MzBjNzJhZTcxNThlZjkxMTBiYzQ0ZWYzOWY4NmQ4OWYzYjRhMTBjMTY1NWRmNGYxYmY0ZWQ
1286591 链轮 

SKF SKF

PHS 16B-3TB27

描述

SKF PHS 16B-3TB27

Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 27 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 232.562MM Outside Diameter; 218.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 16B-3TB27

BDI部件号
1286591

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572791806
重量 / Kilogram
12.8
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-3
齿数
27
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3525
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
28.21917
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 27 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 232.562MM Outside Diameter; 218.79MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1-1/4 To 4 英寸 | 35 To 100 毫米
节圆直径
8.614 英寸 | 218.79 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
9.156 英寸 | 232.562 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新