SKF
SKF
PHS 20B-1TB36
SKF SKF
描述
SKF PHS 20B-1TB36
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 381.965MM Outside Diameter; 364.29MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 20B-1TB36
BDI部件号
1286787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-20B-1TB36/p/1286787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572635605
重量 / Kilogram
13.46
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
36
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
30.55607
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 381.965MM Outside Diameter; 364.29MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
14.342 英寸 | 364.29 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
衬套孔径范围
1 To 3 英寸 | 25 To 75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
15.038 英寸 | 381.965 毫米