PHS 20B-3C38 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-3-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMFppODVNamN3TXprek16QTNNVFkyTG1wd1p3fDY0ZTNhZDY3MjdiNGI1Y2NjYjJkYzg2MzM5ZWZkNGFiZTU0MThiNWRiNzc0NDcyNThiMjNiYmI0MTkzNDY0OGQ
1286871 链轮 

SKF SKF

PHS 20B-3C38

描述

SKF PHS 20B-3C38

Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 38 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 402.2MM Outside Diameter; 384.48MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 20B-3C38

BDI部件号
1286871

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572796382
重量 / Kilogram
62.56
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-3
齿数
38
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
97
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
137.92119
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 38 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 402.2MM Outside Diameter; 384.48MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
15.137 英寸 | 384.48 毫米
外径
15.835 英寸 | 402.2 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新