SKF
SKF
PHS 24B-1BH17
SKF SKF
描述
SKF PHS 24B-1BH17
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 226.67MM Outside Diameter; 207.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 24B-1BH17
BDI部件号
1286939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-24B-1BH17/p/1286939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574292134
重量 / Kilogram
9.76
Product Group - BDI
M02312
链规格
24B-1
齿数
17
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
92
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
21.51712
详细描述
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 226.67MM Outside Diameter; 207.35MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.924 英寸 | 226.67 毫米
节圆直径
8.163 英寸 | 207.35 毫米