PHS 24B-1C48 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnM09TOHhNREk1TXpRNU1qZ3dPVGMxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVmMjNjOGY0NDYwNmVlMjdkYjllOTJlNDA2MTI2Yzg4MjhiNmRmZDRkNmRjODBhZGIyOTE3ZDBjYWY2YTBiZTI
1286969 链轮 

SKF SKF

PHS 24B-1C48

描述

SKF PHS 24B-1C48

Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 604.164MM Outside Diameter; 582.54MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 24B-1C48

BDI部件号
1286969

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572801253
重量 / Kilogram
57.43
Product Group - BDI
M02312
链规格
24B-1
齿数
48
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
102
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
126.61148
详细描述
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 604.164MM Outside Diameter; 582.54MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
23.786 英寸 | 604.164 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
22.935 英寸 | 582.54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新