PHS 24B-1TB68 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoaFppODVNamN3TXpreU9EUTROREUwTG1wd1p3fGFhMTZmNzE5NTY4YjAwY2E1NjRiODU1NTIyYzU3NDgyZDRlZDE2YWNkZjI4ZDcxMTMyNDAzNjBiZDMzZjU1OTM
1287018 链轮 

SKF SKF

PHS 24B-1TB68

描述

SKF PHS 24B-1TB68

Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 68 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 846.963MM Outside Diameter; 824.97MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3535 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 24B-1TB68

BDI部件号
1287018

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572803332
重量 / Kilogram
101.31
Product Group - BDI
M02312
链规格
24B-1
齿数
68
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3535
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
223.35032
详细描述
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 68 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 846.963MM Outside Diameter; 824.97MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3535 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
33.345 英寸 | 846.963 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
32.479 英寸 | 824.97 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 3-1/2 英寸 | 35 To 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新