SKF
SKF
PHS 28B-1TB38
SKF SKF
描述
SKF PHS 28B-1TB38
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 563.093MM Outside Diameter; 538.27MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3535 Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 28B-1TB38
BDI部件号
1287147
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-28B-1TB38/p/1287147
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572800423
重量 / Kilogram
45.4
Product Group - BDI
M02312
链规格
28B-1
齿数
38
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3535
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
100.08987
详细描述
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 563.093MM Outside Diameter; 538.27MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3535 Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
22.169 英寸 | 563.093 毫米
节圆直径
21.192 英寸 | 538.27 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 3-1/2 英寸 | 35 To 90 毫米