SKF
SKF
PHS 32B-1A48
SKF SKF
描述
SKF PHS 32B-1A48
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 805.536MM Outside Diameter; 776.72MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 32B-1A48
BDI部件号
1287214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-32B-1A48/p/1287214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572803080
重量 / Kilogram
107.44
Product Group - BDI
M02312
链规格
32B-1
齿数
48
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
236.86465
详细描述
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 805.536MM Outside Diameter; 776.72MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
30.58 英寸 | 776.72 毫米
外径
31.714 英寸 | 805.536 毫米