PHS 32B-1TB38 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
1287274 链轮 

SKF SKF

PHS 32B-1TB38

描述

SKF PHS 32B-1TB38

Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 643.545MM Outside Diameter; 615.17MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 4040 Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 32B-1TB38

BDI部件号
1287274

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572801741
重量 / Kilogram
68.1
Product Group - BDI
M02312
链规格
32B-1
齿数
38
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
4040
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
150.1348
详细描述
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 643.545MM Outside Diameter; 615.17MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 4040 Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1-3/4 To 4 英寸 | 40 To 100 毫米
外径
25.336 英寸 | 643.545 毫米
节圆直径
24.219 英寸 | 615.17 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新