SKF
SKF
PHS 32B-2C57
SKF SKF
描述
SKF PHS 32B-2C57
Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 57 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 951.23MM Outside Diameter; 922.16MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 32B-2C57
BDI部件号
1287306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-32B-2C57/p/1287306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572803875
重量 / Kilogram
231.54
Product Group - BDI
M02312
链规格
32B-2
齿数
57
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
178
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
510.45832
详细描述
Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 57 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 951.23MM Outside Diameter; 922.16MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
37.45 英寸 | 951.23 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
36.306 英寸 | 922.16 毫米