PHS 32B-2C68 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-2-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnek5pODVNamN3TXpreU9UUTJOekU0TG1wd1p3fGZjMzk5OTgwOGE1NTdmYmExMWY0ZjM0ZDEyY2I1Yzg3MDZmM2QyOTA5NjFkMmZlODIxZWRlY2JjM2FhYTNjZjM
1287307 链轮 

SKF SKF

PHS 32B-2C68

描述

SKF PHS 32B-2C68

Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1129.284MM Outside Diameter; 1099.96MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 32B-2C68

BDI部件号
1287307

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572804339
重量 / Kilogram
255.83
Product Group - BDI
M02312
链规格
32B-2
齿数
68
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
178
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
564.00861
详细描述
Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1129.284MM Outside Diameter; 1099.96MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
44.46 英寸 | 1129.284 毫米
节圆直径
43.306 英寸 | 1099.96 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新