SKF
SKF
PHS 35-2TB38
SKF SKF
描述
SKF PHS 35-2TB38
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 38 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4-3/4" Outside Diameter; 4.541" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 35-2TB38
BDI部件号
1287501
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-35-2TB38/p/1287501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572781043
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-2
齿数
38
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1610
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 38 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4-3/4" Outside Diameter; 4.541" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
4.541 英寸 | 115.35 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米