PHS 40-2TB84 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoa015ODVOamMyTURjNE56YzJNelV3TG1wd1p3fGI2YjI2OWRjOTg5Mzg0NGM5NzNiYzFlM2JiODViYjFjMzQ5ZWY4NzI1NmVlZjFjY2IyZDlkNTU4MDJlZGQyMGU
1287775 链轮 

SKF SKF

PHS 40-2TB84

描述

SKF PHS 40-2TB84

Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 84 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.663" Outside Diameter; 13.372" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 40-2TB84

BDI部件号
1287775

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572794722
重量 / Kilogram
13.965
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
84
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
31.6
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 84 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.663" Outside Diameter; 13.372" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
13.663 英寸 | 347.04 毫米
节圆直径
13.372 英寸 | 339.65 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 16 To 60 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新