

SKF
SKF
PHS 50-1TB37
SKF SKF
描述
SKF PHS 50-1TB37
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.718" Outside Diameter; 7.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 50-1TB37
BDI部件号
1288054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-50-1TB37/p/1288054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572789551
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
37
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.718" Outside Diameter; 7.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
7.37 英寸 | 187.19 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.718 英寸 | 196.037 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 50 毫米