PHS 50-3C84 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-3-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMFppODVNamN3TXprek16QTNNVFkyTG1wd1p3fDY0ZTNhZDY3MjdiNGI1Y2NjYjJkYzg2MzM5ZWZkNGFiZTU0MThiNWRiNzc0NDcyNThiMjNiYmI0MTkzNDY0OGQ
1288152 链轮 

SKF SKF

PHS 50-3C84

描述

SKF PHS 50-3C84

Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 84 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.079" Outside Diameter; 16.715" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 50-3C84

BDI部件号
1288152

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572799390
重量 / Kilogram
28.981
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-3
齿数
84
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
65.32
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 84 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.079" Outside Diameter; 16.715" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
16.715 英寸 | 424.57 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
17.079 英寸 | 433.807 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新