SKF
SKF
PHS 80-1B46
SKF SKF
描述
SKF PHS 80-1B46
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15-7/32" Outside Diameter; 14.654" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
PHS 80-1B46
BDI部件号
1288512
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/PHS-80-1B46/p/1288512
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573480969
重量 / Kilogram
14.909
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
46
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
33.1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15-7/32" Outside Diameter; 14.654" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
15.219 英寸 | 386.563 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
14.654 英寸 | 372.2 毫米