RS08-1B40 X 19MM HT https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-B-HOS-1-MPB-NKW-CS-Q-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoaE55OHhNRFEyT1Rrek1EZzVNek0wTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWDFGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlODliNDM0MzNmNzAzMmU5NDQ5MmMwOGI0NjA4MTViYzdlM2ZkNDExMTkxNGVjOTAzYTRlODg2ZmE5MDc2OWE4
21845421 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

RS08-1B40 X 19MM HT

描述

TSUBAKI RS08-1B40 X 19MM HT

Roller Chain Sprocket; 19MM Bore; 08B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 168.986MM Outside Diameter; 161.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

RS08-1B40 X 19MM HT

BDI部件号
21845421

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
重量 / US pound
0
最低订购量
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B-1
齿数
40
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 19MM Bore; 08B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 168.986MM Outside Diameter; 161.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
6.653 英寸 | 168.986 毫米
节圆直径
6.373 英寸 | 161.87 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新