RS10B-1B20 X 30MM HT https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-B-HOS-1-MPB-NKW-CS-Q-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoaE55OHhNRFEyT1Rrek1EZzVNek0wTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWDFGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlODliNDM0MzNmNzAzMmU5NDQ5MmMwOGI0NjA4MTViYzdlM2ZkNDExMTkxNGVjOTAzYTRlODg2ZmE5MDc2OWE4
21463171 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

RS10B-1B20 X 30MM HT

描述

TSUBAKI RS10B-1B20 X 30MM HT

Roller Chain Sprocket; 30MM Bore; 10B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 109.753MM Outside Diameter; 101.48MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

RS10B-1B20 X 30MM HT

BDI部件号
21463171

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-1
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 30MM Bore; 10B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 109.753MM Outside Diameter; 101.48MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
3.995 英寸 | 101.48 毫米
外径
4.321 英寸 | 109.753 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新