TSUBAKI
TSUBAKI
RS180-1A28T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS180-1A28T
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 21.319" Outside Diameter; 20.096" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
RS180-1A28T
BDI部件号
912179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS180-1A28T/p/912179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039312778
重量 / Kilogram
44.906
Product Group - BDI
M02312
链规格
180
齿数
28
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
47.67
详细描述
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 21.319" Outside Diameter; 20.096" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
外径
21.319 英寸 | 541.503 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
20.096 英寸 | 510.438 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米