TSUBAKI
TSUBAKI
RS20B-1A96T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS20B-1A96T
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 988.924MM Outside Diameter; 970.38MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
RS20B-1A96T
BDI部件号
920945
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS20B-1A96T/p/920945
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223013523
重量 / Kilogram
47.143
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
96
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
BS/DIN Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
228.92801
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 988.924MM Outside Diameter; 970.38MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
外径
38.934 英寸 | 988.924 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
38.204 英寸 | 970.38 毫米