TSUBAKI
TSUBAKI
RS20B-1B43T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS20B-1B43T
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 43 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 452.857MM Outside Diameter; 434.96MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
RS20B-1B43T
BDI部件号
920958
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS20B-1B43T/p/920958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223013653
重量 / Kilogram
10.624
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
43
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
84
最小轴孔
Yes
其它特点
BS/DIN Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
51.58817
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 43 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 452.857MM Outside Diameter; 434.96MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
17.124 英寸 | 434.96 毫米
外径
17.829 英寸 | 452.857 毫米