TSUBAKI
TSUBAKI
RS20B-1B53T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS20B-1B53T
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 554.076MM Outside Diameter; 535.95MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
RS20B-1B53T
BDI部件号
920968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS20B-1B53T/p/920968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223013752
重量 / Kilogram
17.715
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-1
齿数
53
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
102
最小轴孔
Yes
其它特点
BS/DIN Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
86.02437
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 554.076MM Outside Diameter; 535.95MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
21.1 英寸 | 535.95 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
21.814 英寸 | 554.076 毫米