RS240-1C30T https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-C-HBS-1-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJobU1pOHhNRFEyT1RreU9ERTBNRGd6TUM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MjNkYjY1NDQ3YjJkYmFiZTllYWQxOGQ2NDVmMGI5ODAwMDE4NzQ5ZTlmNjQ4OGVkMDdiZTY0YmFlN2YzOGE1
912962 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

RS240-1C30T

描述

TSUBAKI RS240-1C30T

Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 30.34" Outside Diameter; 28.7" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

RS240-1C30T

BDI部件号
912962

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039318930
重量 / Kilogram
188
Product Group - BDI
M02312
链规格
240
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
6
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
188.41
详细描述
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 30.34" Outside Diameter; 28.7" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
节圆直径
28.7 英寸 | 728.98 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
30.34 英寸 | 770.636 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新