TSUBAKI
TSUBAKI
RS28B-1A42T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS28B-1A42T
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 619.811MM Outside Diameter; 594.81MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
RS28B-1A42T
BDI部件号
921039
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS28B-1A42T/p/921039
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223015473
重量 / Kilogram
25.887
Product Group - BDI
M02312
链规格
28B-1
齿数
42
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
BS/DIN Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
125.70758
详细描述
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 619.811MM Outside Diameter; 594.81MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
外径
24.402 英寸 | 619.811 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
23.418 英寸 | 594.81 毫米