TSUBAKI
TSUBAKI
RS35-1B16TQ-H15J
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS35-1B16TQ-H15J
Roller Chain Sprocket; 15MM Bore; 35 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 53.594MM Outside Diameter; 48.82MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
RS35-1B16TQ-H15J
BDI部件号
24479188
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS35-1B16TQ-H15J/p/24479188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 15MM Bore; 35 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 53.594MM Outside Diameter; 48.82MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
2.11 英寸 | 53.594 毫米
节圆直径
1.922 英寸 | 48.82 毫米