RS40-1B17T-SS-H014N-J06D1M05-TK https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd1pTOHhNRE16TlRnMk16VXpOelk1TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMDUwNmQwYmZjNjE5NGY4ZGM5ZmZhZGY1NmQxYzk2ZjRiYTczY2E5YjUzOWZlNTE2ZGNlODA4NDc1YjRmYWJi
23952872 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

RS40-1B17T-SS-H014N-J06D1M05-TK

描述

椿本 RS40-1B17T-SS-H014N-J06D1M05-TK 客图7/3 ; 皮带/齿轮

Roller Chain Sprocket; 14MM Bore; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 75.54MM Outside Diameter; 69.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

RS40-1B17T-SS-H014N-J06D1M05-TK

BDI部件号
23952872

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
17
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 14MM Bore; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 75.54MM Outside Diameter; 69.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
节圆直径
2.721 英寸 | 69.12 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
2.974 英寸 | 75.54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新