TSUBAKI
TSUBAKI
RS40-1B17T-SS-H019N-J06D1M05
TSUBAKI TSUBAKI
描述
椿本 RS40-1B17T-SS-H019N-J06D1M05 客图2-6/2 ; 皮带/齿轮
Roller Chain Sprocket; 19MM Bore; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 75.54MM Outside Diameter; 69.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
RS40-1B17T-SS-H019N-J06D1M05
BDI部件号
23940708
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS40-1B17T-SS-H019N-J06D1M05/p/23940708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
17
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 19MM Bore; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 75.54MM Outside Diameter; 69.12MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
外径
2.974 英寸 | 75.54 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
节圆直径
2.721 英寸 | 69.12 毫米