https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-A-1-MPB-NKW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnM01DOHhNRFEyT1RreU9UZ3hNVGs1T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUVY4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjliOTY1NGU3NDJhMGJjZGJlNTYwZTlmYjhhYTU4MDY1MGRkN2IwYTZkMGYzY2M5MmZiMjk2MWY4NDllZTVlZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RS-A-1-MPB-NKW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnM01DOHhNRFEyT1RreU9UZ3hNVGs1T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mUVY4eFgwMVFRbDlPUzFkZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjliOTY1NGU3NDJhMGJjZGJlNTYwZTlmYjhhYTU4MDY1MGRkN2IwYTZkMGYzY2M5MmZiMjk2MWY4NDllZTVlZA
TSUBAKI
TSUBAKI
RS50-1A45T-SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS50-1A45T-SS
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9-5/16" Outside Diameter; 8.96" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
RS50-1A45T-SS
BDI部件号
914407
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/RS50-1A45T-SS/p/914407
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223160708
重量 / Kilogram
2.724
Product Group - BDI
M02312
链规格
50
齿数
45
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
6
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9-5/16" Outside Diameter; 8.96" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.313 英寸 | 236.55 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
8.96 英寸 | 227.58 毫米