SS25B30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJneE9DODVOamMyTURNNE16QTNPRGN3TG1wd1p3fDQwZGZjZTdiMzcxMzE3MjZiODk5YzRmZGQyNzhkYWJlNDc2ZDRiYWRjZjA4MWM3Yjk5NGZlZmM4NjA3NDIwODc
20886112 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

SS25B30

描述

TSUBAKI SS25B30

Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.529" Outside Diameter; 2.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

SS25B30

BDI部件号
20886112

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0009703939041
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
M02312
链规格
25
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最大孔径
1
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.177
详细描述
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.529" Outside Diameter; 2.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
2.529 英寸 | 64.237 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.392 英寸 | 60.757 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新