T06B17 X 16MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnek1DOHhNRFF4T0RZME5EQXlOVE0zTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmZWQ2ZTdkYjczY2M3NzBjZjgyZjhkMjZmOGNkYTE3MWQxOGU1MDc1ZTljNDViNTY5NDQwMDMzMGIxY2QyOGY
21438932 链轮 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

T06B17 X 16MM

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS T06B17 X 16MM

Roller Chain Sprocket; 16MM Bore; 06B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 56.667MM Outside Diameter; 51.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

T06B17 X 16MM

BDI部件号
21438932

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 6

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-3
齿数
17
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16MM Bore; 06B-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 56.667MM Outside Diameter; 51.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
节圆直径
2.041 英寸 | 51.84 毫米
外径
2.231 英寸 | 56.667 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新