T100B21 2.8725IN/2.873IN BORE PER DWG https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMU5DOHhNRE16TlRnMk5ETTFOamc1TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRiNTlkOTczNGYwNjllNmY2ZDZlNWU1ZjVkNTgzOGIwMGY0MjMzNmY3ZjUzYTFkNjk5ODE2MzEzOTg5ODgzZDk
25939040 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

T100B21 2.8725IN/2.873IN BORE PER DWG

描述

TSUBAKI T100B21 2.8725IN/2.873IN BORE PER DWG

Roller Chain Sprocket; 2.873" Bore; 100-3 Chain; 21 Teeth; 3 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.388" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

T100B21 2.8725IN/2.873IN BORE PER DWG

BDI部件号
25939040

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-3
齿数
21
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2.873" Bore; 100-3 Chain; 21 Teeth; 3 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.388" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
9.044 英寸 | 229.718 毫米
节圆直径
8.388 英寸 | 213.055 毫米
孔径
2.873 英寸 | 72.974 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新