T140B16ZH X 1-1/2 PB https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJobE5TOHhNRE16TlRnMk1UUXdOemMzTkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2VmYjMyMWMyMjEzZWQxOWRjZjNmZDRiZjc0NGNmNDE1NjNmZmVkN2UxMTY4ZmZkYjc0ZTcxMTRmODBhMTk2YQ
21525365 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

T140B16ZH X 1-1/2 PB

描述

TSUBAKI T140B16ZH X 1-1/2 PB

Roller Chain Sprocket; 140-3 Chain; 16 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.847" Outside Diameter; 8.971" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

T140B16ZH X 1-1/2 PB

BDI部件号
21525365

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
140-3
齿数
16
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
1-1/2 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 140-3 Chain; 16 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.847" Outside Diameter; 8.971" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
9.847 英寸 | 250.114 毫米
节圆直径
8.971 英寸 | 227.863 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新