https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-B-HOS-3-KW-CS-T40B35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneU5TOHhNRFEyT1Rrek16VTBOelUxTUM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNMTlMVjE5RFUxOVVOREJDTXpWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjFlOWU0Zjg2M2Y5MWI2MjQxNWI2NWNjNTExMTZhZjhmYzU0OWM2ODlmY2VkMTZhMWY2N2EyOTA5NjI3MDY5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-B-HOS-3-KW-CS-T40B35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneU5TOHhNRFEyT1Rrek16VTBOelUxTUM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNMTlMVjE5RFUxOVVOREJDTXpWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MjFlOWU0Zjg2M2Y5MWI2MjQxNWI2NWNjNTExMTZhZjhmYzU0OWM2ODlmY2VkMTZhMWY2N2EyOTA5NjI3MDY5
TSUBAKI
TSUBAKI
T35B24HF 30MM
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI T35B24HF 30MM
Roller Chain Sprocket; 30MM Bore; 35 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 78.08MM Outside Diameter; 72.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
T35B24HF 30MM
BDI部件号
21542376
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/T35B24HF-30MM/p/21542376
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
35
齿数
24
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 30MM Bore; 35 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 78.08MM Outside Diameter; 72.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
2.873 英寸 | 72.97 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
3.074 英寸 | 78.08 毫米