https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-3-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd5TWk4eE1EYzNNREkzTURFMU9EZzNPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDlJVDFOZk0xOU5VRUpmVGt0WFgwTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlNGNlNzlmM2I2Yjc3YjI4ODk2NGFhNTY4MDUwZWE0Nzc3MDkwZjAzMzIxMWI4ODAwZjRkYzZmNWMyMzI2N2U
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-3-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd5TWk4eE1EYzNNREkzTURFMU9EZzNPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDlJVDFOZk0xOU5VRUpmVGt0WFgwTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlNGNlNzlmM2I2Yjc3YjI4ODk2NGFhNTY4MDUwZWE0Nzc3MDkwZjAzMzIxMWI4ODAwZjRkYzZmNWMyMzI2N2U
TSUBAKI
TSUBAKI
T35B68
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI T35B68
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 68 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.336" Outside Diameter; 8.12" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
T35B68
BDI部件号
913658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/T35B68/p/913658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039367228
重量 / Kilogram
8.34
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-3
齿数
68
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
2.375
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
18.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 68 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.336" Outside Diameter; 8.12" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
8.336 英寸 | 211.734 毫米
节圆直径
8.12 英寸 | 206.24 毫米