T60B45 X 3.4785 KW 2SS HT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnek1DOHhNRFF4T0RZME5EQXlOVE0zTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmZWQ2ZTdkYjczY2M3NzBjZjgyZjhkMjZmOGNkYTE3MWQxOGU1MDc1ZTljNDViNTY5NDQwMDMzMGIxY2QyOGY
22464928 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

T60B45 X 3.4785 KW 2SS HT

描述

TSUBAKI T60B45 X 3.4785 KW 2SS HT

Roller Chain Sprocket; 3.479" Bore; 60-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.176" Outside Diameter; 10.752" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

T60B45 X 3.4785 KW 2SS HT

BDI部件号
22464928

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-3
齿数
45
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3.479" Bore; 60-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.176" Outside Diameter; 10.752" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
10.752 英寸 | 273.09 毫米
孔径
3.479 英寸 | 88.367 毫米
外径
11.176 英寸 | 283.87 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新