US3514B32F X 5-15/16IN KW 2SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMk55OHhNREk1TXpRek9URXpOVGMzTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTJlNjA4YWYwYTMyZDUyM2ZlOWY0ZWY5ZGJiNTY4NTMwYWU3MTUyYzQ3ODJmYjE2MWYzOWFjZmVkMmNiZjhhMg
20516309 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

US3514B32F X 5-15/16IN KW 2SS

描述

TSUBAKI US3514B32F X 5-15/16IN KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 5-15/16" Bore; US3514 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 35.708" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

US3514B32F X 5-15/16IN KW 2SS

BDI部件号
20516309

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
重量 / US pound
0
最低订购量
Product Group - BDI
M02312
链规格
US3514
齿数
32
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5-15/16" Bore; US3514 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 35.708" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
节圆直径
35.708 英寸 | 906.983 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新