MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D808B11H DOUBLE SPROCKET
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D808B11H DOUBLE SPROCKET
Sprocket; Chain Size 808; 11 Number of Teeth; Double Row; B-Hub; Hardened Teeth
制造商部件号
D808B11H DOUBLE SPROCKET
BDI部件号
21585648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/D808B11H-DOUBLE-SPROCKET/p/21585648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
名称
Sprocket
产品明细
Sprocket
产品规格
Chain Size 808; 11 Number of Teeth; Double Row; B-Hub; Hardened Teeth
详细描述
Sprocket; Chain Size 808; 11 Number of Teeth; Double Row; B-Hub; Hardened Teeth
