10B60-20-1.000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
592082 斜齿轮和锥齿轮 

LINN GEAR LINN GEAR

10B60-20-1.000

描述

LINN GEAR 10B60-20-1.000

Bevel Gear; 6" Pitch Dia; 10 DP; 0.78" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

10B60-20-1.000

BDI部件号
592082

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
3.176
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
60
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
10B60-20-1.000
重量/磅
7
详细描述
Bevel Gear; 6" Pitch Dia; 10 DP; 0.78" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
端面宽
0.78英寸 | 19.812毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
轮毂直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新