https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
LINN GEAR
LINN GEAR
10B90-15
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 10B90-15
Bevel Gear; 9" Pitch Dia; 10 DP; 0.86" Face Width; Rough Bore; 90 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/8" Max Bore; 2-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
10B90-15
BDI部件号
592087
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/10B90-15/p/592087
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.675
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
90
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.625
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
10B90-15
重量/磅
8.1
详细描述
Bevel Gear; 9" Pitch Dia; 10 DP; 0.86" Face Width; Rough Bore; 90 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/8" Max Bore; 2-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
端面宽
0.86英寸 | 21.844毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米