10M20 19MM 6MM KWSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-FS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJoall5ODVPRE00TlRBMU9EZzFOekkyTDBsT1JGaFlXRWRGUVZKWVdGOU5WRkpmUmxOZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNiZjExMzRiZjE4MjdjMjQ4YWYzNWEyYWY3OTE4OTRmYzZlYzQ2MTVjNWM3MzNiOWIwZTkzZDYxODQxOWFhY2Q
21552065 斜齿轮和锥齿轮 

LINN GEAR LINN GEAR

10M20 19MM 6MM KWSS

描述

LINN GEAR 10M20 19MM 6MM KWSS

Gear; Miter; 19MM Bore; 50.8MM Pitch Dia; 10 DP; 11.176MM Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 41.148MM Hub Dia; Steel; No Hardened

制造商部件号

10M20 19MM 6MM KWSS

BDI部件号
21552065

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
20
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Coniflex Tooth Form | 1/2" Minimum Bore | Unhardened Teeth
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
详细描述
Gear; Miter; 19MM Bore; 50.8MM Pitch Dia; 10 DP; 11.176MM Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 41.148MM Hub Dia; Steel; No Hardened
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
端面宽
0.44英寸 | 11.176毫米
轮毂直径
1.62 英寸 | 41.148 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新