12M21-H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMFpDOHhNREEzTmpRek9USTBPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDkyMzhiMTU4OTU4OWJiOWMxMjgxM2U2MDZmOGMwZDdhZGY2MjMzMTMwNmNmM2JiYTZjMzlkZTc1MGVkNTMxM2Q
592008 斜齿轮和锥齿轮 

LINN GEAR LINN GEAR

12M21-H

描述

LINN GEAR 12M21-H

Miter Gear; 1-3/4" Pitch Dia; 12 DP; 0.39" Face Width; Rough Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.37" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

12M21-H

BDI部件号
592008

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.182
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
21
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 5/8
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
12M21-H
重量/磅
0.4
详细描述
Miter Gear; 1-3/4" Pitch Dia; 12 DP; 0.39" Face Width; Rough Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.37" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
轮毂直径
1.37 英寸 | 34.798 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
端面宽
0.39英寸 | 9.906毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新