https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
LINN GEAR
LINN GEAR
16B16-24
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 16B16-24
Bevel Gear; 1" Pitch Dia; 16 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 7/16" Max Bore; 0.81" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
16B16-24
BDI部件号
592050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/16B16-24/p/592050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
16
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.438
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bevel Pinion | 1.5:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 3/8 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
16B16-24
重量/磅
0.1
详细描述
Bevel Gear; 1" Pitch Dia; 16 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 7/16" Max Bore; 0.81" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
节圆直径
1 英寸 | 25.4 毫米
轮毂直径
0.81 英寸 | 20.574 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.25英寸 | 6.35毫米