16M16-HK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd6Tmk4eE1EYzJOalkyT1RnME1EUXhOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlRWUlNYMFpDWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxM2NkOWFlMGYyYTYzNWJjYThhYzg5ZDBhZTgyM2IyYWFkOTNkYjI0Y2Y3MGFkM2Q2NDk1OWUxNWYwNzM2YjJi
592027 斜齿轮和锥齿轮 

LINN GEAR LINN GEAR

16M16-HK

描述

LINN GEAR 16M16-HK

Miter Gear; 3/8" Bore; 1" Pitch Dia; 16 DP; 0.22" Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

16M16-HK

BDI部件号
592027

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
16
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
16M16-HK
重量/磅
0.06
详细描述
Miter Gear; 3/8" Bore; 1" Pitch Dia; 16 DP; 0.22" Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
节圆直径
1 英寸 | 25.4 毫米
轮毂直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
端面宽
0.22英寸 | 5.588毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新