4B14-42 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
592118 斜齿轮和锥齿轮 

LINN GEAR LINN GEAR

4B14-42

描述

LINN GEAR 4B14-42

Bevel Gear; 3-1/2" Pitch Dia; 4 DP; 1.42" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 3.06" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

4B14-42

BDI部件号
592118

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
2.903
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
14
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.75
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bevel Pinion | 3:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/8 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
4B14-42
重量/磅
6.4
详细描述
Bevel Gear; 3-1/2" Pitch Dia; 4 DP; 1.42" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 3.06" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
节圆直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
端面宽
1.42英寸 | 36.068毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
3.06 英寸 | 77.724 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新