5M25-1.500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMFpDOHhNREEzTmpRek9USTBPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDkyMzhiMTU4OTU4OWJiOWMxMjgxM2U2MDZmOGMwZDdhZGY2MjMzMTMwNmNmM2JiYTZjMzlkZTc1MGVkNTMxM2Q
591996 斜齿轮和锥齿轮 

LINN GEAR LINN GEAR

5M25-1.500

描述

LINN GEAR 5M25-1.500

Miter Gear; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.1" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

制造商部件号

5M25-1.500

BDI部件号
591996

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
3.765
Product Group - BDI
M02182
节距
5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
25
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2
齿轮类型
Miter Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/2 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
5M25-1.500
重量/磅
8.3
详细描述
Miter Gear; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.1" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
轮毂直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5 英寸 | 127 毫米
端面宽
1.1英寸 | 27.94毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新