LINN GEAR
LINN GEAR
6B42-21
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 6B42-21
Bevel Gear; 7" Pitch Dia; 6 DP; 1.05" Face Width; Rough Bore; 42 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
6B42-21
BDI部件号
592101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/6B42-21/p/592101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.99
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
42
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/8 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
6B42-21
重量/磅
11
详细描述
Bevel Gear; 7" Pitch Dia; 6 DP; 1.05" Face Width; Rough Bore; 42 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.05英寸 | 26.67毫米
节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米
轮毂直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米