MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
B1060-4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR B1060-4
Bevel Gear; 6" Pitch Dia; 10 DP; 0.72" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
制造商部件号
B1060-4
BDI部件号
606436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/B1060-4/p/606436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950052922
重量 / Kilogram
2.07
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
60
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Cast Iron
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 7/8
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
B1060-4
制造商内部编号
B1060-4
重量/磅
4.5
详细描述
Bevel Gear; 6" Pitch Dia; 10 DP; 0.72" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.72英寸 | 18.288毫米
节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米