B1090-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
606437 斜齿轮和锥齿轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

B1090-6

描述

MARTIN SPROCKET & GR B1090-6

Bevel Gear; 9" Pitch Dia; 10 DP; 0.86" Face Width; Rough Bore; 90 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron

制造商部件号

B1090-6

BDI部件号
606437

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950052946
重量 / Kilogram
4.435
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
90
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Cast Iron
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
B1090-6
制造商内部编号
B1090-6
重量/磅
9.7
详细描述
Bevel Gear; 9" Pitch Dia; 10 DP; 0.86" Face Width; Rough Bore; 90 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
轮毂直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
端面宽
0.86英寸 | 21.844毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新