https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-BVL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaE9TOHhNRFF5TlRNM05UTXlOakl6T0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZRbFpNWDBaQ1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdhMDI0NDU1MzAwOTY1YjU0OTY0MjU3YzVhMTc2ZTEwOWRlZjc4M2ZlN2E1OGQ5YTljNmQ0ODU5MWZiNDdlMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-BVL-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaE9TOHhNRFF5TlRNM05UTXlOakl6T0M5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZRbFpNWDBaQ1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdhMDI0NDU1MzAwOTY1YjU0OTY0MjU3YzVhMTc2ZTEwOWRlZjc4M2ZlN2E1OGQ5YTljNmQ0ODU5MWZiNDdlMA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
B330-2 X 2IN KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR B330-2 X 2IN KW 2SS
Bevel Gear; 2" Bore; 10" Pitch Dia; 3 DP; 1.87" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 5" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
制造商部件号
B330-2 X 2IN KW 2SS
BDI部件号
24948241
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/B330-2-X-2IN-KW-2SS/p/24948241
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
3 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
30
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Cast Iron
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2:1 Ratio
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
重量/磅
32.8
详细描述
Bevel Gear; 2" Bore; 10" Pitch Dia; 3 DP; 1.87" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 5" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
端面宽
1.87英寸 | 47.498毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
轮毂直径
5 英寸 | 127 毫米
节圆直径
10 英寸 | 254 毫米