https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhqWlM4eE1EYzJOamN4TlRVMU1UYzNOQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlFsWk1YMUpUUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmQxMTQ3M2YyYjJhOGM0NGVkZDc3ZTlmYmQyZTEzMzUyOTJmY2RmMjhmMGU5OTliMzdiZTM5MmYzODE0OTU2Yw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
B442-3
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR B442-3
Bevel Gear; 11/2" Pitch Dia; 4 DP; 1.42" Face Width; Rough Bore; 42 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
制造商部件号
B442-3
BDI部件号
606477
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/B442-3/p/606477
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950052502
重量 / Kilogram
10.45
Product Group - BDI
M02182
节距
4 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
42
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Cast Iron
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/8
类别 - BDI
Miter and Bevel Gears
名称
Gear
关键字串
Bevel
制造商货号
B442-3
制造商内部编号
B442-3
重量/磅
20.5
详细描述
Bevel Gear; 11/2" Pitch Dia; 4 DP; 1.42" Face Width; Rough Bore; 42 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Cast Iron
节圆直径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
轮毂直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.42英寸 | 36.068毫米